Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys Steuerrelais 0.045 kW 2NO + 2NC, 24 Vac / 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2111638
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA2KN223B7
EAN/GTIN:
     3389110241600
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 2 öffner 2 schließer 24...
hilfsschütz
hilfsschütz 2s 2ö
FLC-Motorleistung = 110 A
Kontaktnennstrom = 10 A
Reihe = TeSys
Leistung = 0.045 kW
Kontaktart = 2NO + 2NC
Better World-Produkt = Ja
Steuerspannung = 24 Vac

The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications. The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
110 A
Kontaktnennstrom:
10 A
Reihe:
TeSys
Leistung:
0.045 kW
Kontaktart:
2NO + 2NC
Better World-Produkt:
Ja
Steuerspannung:
24 Vac
Weitere Suchbegriffe: 2111638, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Schneider Electric, CA2KN223B7
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,90*
€ 29,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,79*
€ 31,03*
€ 5,00*
ab € 23,16*
€ 31,46*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,61*
€ 34,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,31*
€ 55,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.