Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2111643 Herst.-Nr.: CA2KN31D7 EAN/GTIN: 3389110481938 |
| |
|
| | |
| FLC-Motorleistung = 110 A Kontaktnennstrom = 10 A Reihe = TeSys Leistung = 0.045 kW Kontaktart = 3NO + 1NC Better World-Produkt = Ja Steuerspannung = 42 Vac
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications. The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing Weitere Informationen: | | FLC-Motorleistung: | 110 A | Kontaktnennstrom: | 10 A | Reihe: | TeSys | Leistung: | 0.045 kW | Kontaktart: | 3NO + 1NC | Better World-Produkt: | Ja | Steuerspannung: | 42 Vac |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,85* | € 29,79* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,88* | € 31,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,51* | € 31,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,04* | € 32,85* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 43,33* | € 55,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|