Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys Thermisches Überlastrelais, SP 1NO + 1NC, 32 V / 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2111798
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR9F69
EAN/GTIN:
     3389118057548
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 150 A
Kontaktnennstrom = 5 A
Reihe = TeSys
Kontakt-Konfiguration = SP
Kontaktart = 1NO + 1NC
Better World-Produkt = Ja
Steuerspannung = 32 V

The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor. The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
150 A
Kontaktnennstrom:
5 A
Reihe:
TeSys
Kontakt-Konfiguration:
SP
Kontaktart:
1NO + 1NC
Better World-Produkt:
Ja
Steuerspannung:
32 V
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, 2111798, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schneider Electric, LR9F69
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,40*
€ 582,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 488,20*
€ 587,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,47*
€ 699,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,74*
€ 657,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,45*
€ 640,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,81*
€ 604,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,20*
€ 580,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.