Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2111840 Herst.-Nr.: LRD33696 EAN/GTIN: 3389110522563 |
| |
|
| | |
| FLC-Motorleistung = 140 A Kontaktnennstrom = 5 A Reihe = TeSys Better World-Verifizierung = Green Premium Steuerspannung = 690 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor. The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E Weitere Informationen: | | FLC-Motorleistung: | 140 A | Kontaktnennstrom: | 5 A | Reihe: | TeSys | Better World-Verifizierung: | Green Premium | Steuerspannung: | 690 Vac |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 125,56* | € 137,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,66* | € 144,12* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 134,94* | € 147,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 133,37* | € 148,44* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 257,96* | € 288,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|