Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Akkupack Ladegerät für 4 Lithium-Ion Akkus -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-211253
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2241 LI 4 ELEMENTS
EAN/GTIN:
     7057070065524
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack
Akku-Technologie = Lithium-Ion
Anzahl zu ladender Zellen = 4
Steckertyp = AUS, EU, UK, USA
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Max. Ausgangsleistung = 15.1W
Gewicht = 115g

Eingangsstecker für EU, UK, USA und Australien plus Ausgangsstecker in 2,1 mm und 2,5 mm. Ladegeräte für Li-Ion-Akkupacks, Serie 2240 LI. Netzteil-Ladegerät mit Abschaltung für Li-Ion-Batterien. Laderegelung mit 3 Stufen. Automatische Erkennung des abgeschlossenen Ladevorgangs. Geschützt gegen Überströme und Verpolung. Umfasst Eingangsstecker für EU, UK, USA und Australien plus Ausgangsstecker in 2,1 mm und 2,5 mm Zugelassen für medizinische Geräte: EN 60601
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
Batterie-Pack
Akku-Technologie:
Lithium-Ion
Anzahl zu ladender Zellen:
4
Steckertyp:
AUS, EU, UK, USA
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Max. Ausgangsleistung:
15.1W
Gewicht:
115g
Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät li-ion, 211253, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Mascot, 2241LI4ELEMENTS, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
2447-3003
ab € 60,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.