Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-WTB Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 10-polig / 1-reihig Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2113018
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     620010113322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2113018
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Serie = WR-WTB
Gehäuseausrichtung = Gerade

Das zweireihige Wurth Elektronik Terminal Gehäuse mit Innengewinde verfügt über eine NYLON66-Isolierung. Es ist in weißer Farbe erhältlich.Er hat die Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0 für Isolatoren
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Serie:
WR-WTB
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.