Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-MPC3 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 8-polig / 2-reihig, Raster 3.0mm, Ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2113421
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     662108236022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 8pol
stiftleiste
würth elektronik stiftleiste
Serie = WR-MPC3
Raster = 3.0mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt

Die abgewinkelte Stiftleiste Wurth Elektronik mit zweireihiger Stiftleiste verfügt über eine LCP-Isolierung. Er ist in Schwarz erhältlich.Er verfügt über gestanzte Kontakte Die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Serie:
WR-MPC3
Raster:
3.0mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Weitere Suchbegriffe: 2113421, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Wurth Elektronik, 662108236022, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,14*
1 Tag
180
1
€ 14,99*
ab € 1,60*
€ 3,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 428,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.