| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-211382 Herst.-Nr.: 2116 10-20 ELEMENTS EAN/GTIN: 7057070065357 |
| |
|
| | |
| Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack Akku-Technologie = NiCd, NiMH Anzahl zu ladender Zellen = 10 → 20 Steckertyp = AUS, EU, UK, USA Eingangsspannung = 90 → 264V ac Max. Ausgangsleistung = 16W Abmessungen = 90 x 45 x 32mm
Eingangsstecker für EU, UK, USA und Australien plus Ausgangsstecker in 2,1 mm und 2,5 mm. Ladegeräte für NiMH- und NiCd-Akkus, 16 W, Serie 2116. Schnelles, programmierbares Ladegerät für NiCd und NiMH. Automatische Erkennung des abgeschlossenen Ladevorgangs. Geschützt gegen Überströme und Verpolung. Umfasst Eingangsstecker für EU, UK, USA und Australien plus Ausgangsstecker in 2,1 mm und 2,5 mm Zugelassen für medizinische Geräte: EN 60601 Weitere Informationen: | | Ladende Akkugrößen: | Batterie-Pack | Akku-Technologie: | NiCd, NiMH | Anzahl zu ladender Zellen: | 10 → 20 | Steckertyp: | AUS, EU, UK, USA | Eingangsspannung: | 90 → 264V ac | Max. Ausgangsleistung: | 16W | Abmessungen: | 90 x 45 x 32mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku, 211382, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Mascot, 21161020ELEMENTS, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers |
| | |
| |