Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSYMBC Gehäuseplatte Typ Trennwand B. 800mm H. 2000mm L. 2m für Spacial SFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2113920
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMBC208
EAN/GTIN:
     3606480850370
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
Seitenwand Schaltschrank
rückwand schaltschrank
Tafeltyp = Trennwand
Serie = NSYMBC
Breite = 800mm
Höhe = 2000mm
Länge = 2m
Zur Verwendung mit = Spacial SFM
Better World-Produkt = Ja

Die hintere Trennwand der Serie Special SFM von Schneider Electric ist in verschiedenen Anwendungen unterteilt. Die Größe beträgt 800 mm.Green Premium-Produkt Reichweite frei von SVHC Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Trennwand
Serie:
NSYMBC
Breite:
800mm
Höhe:
2000mm
Länge:
2m
Zur Verwendung mit:
Spacial SFM
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2113920, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, Schneider Electric, NSYMBC208, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 121,31*
€ 146,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,03*
€ 147,50*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 147,10*
€ 177,21*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 147,24*
€ 177,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 154,04*
€ 189,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.