Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 12V dc, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-211409
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
211409
EAN/GTIN:
5056070962989
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Blendenform = Erhaben
Nennstrom = 20mA
Intensität = 40mcd
Länge = 33.9mm
LED-Signalleuchten, 8 mm Montagebohrung, 12 und 24 V dc, schwarzer Einbaurahmen aus Chrom
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Blendenform:
Erhaben
Nennstrom:
20mA
Intensität:
40mcd
Länge:
33.9mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Anzeigen Schalttafelmontage
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
rs pro led anzeigelampe gelb
,
led anzeigelampen
,
led anzeigelampen 12v
,
211409
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Anzeigen Schalttafelmontage
,
RS PRO
,
Q8P1BXXY12
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, Rot, Isoliert, 2.8 x 0.8mm, Buchse, 0.5mm² - 1.5mm², 22AWG min
RS Pro
2082458
ab € 5,09*
Zubehör
RS PRO LED Anzeigenlampen-Fassung, Ø 11mm, L. 21mm
RS Pro
210793
ab € 1,21*
Zubehör
TE Connectivity FASTON .110 Flachsteckhülse, Unisoliert, 2.79mm, Buchse, 0.2mm² - 0.6mm², 24AWG min
TE Connectivity
150346-2
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen