Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
RS PRO Aderendhülsen bis 2.5mm², Stift ø 2.6mm, 10mm, 10mm, Unisoliert, 14AWG max.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2114296
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2114296
EAN/GTIN:
5056111960530
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse versilbert 2,5 qmm
aderendhülse 2,5mm²
aderendhülsen unisoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Stiftdurchmesser = 2.6mm
Anzahl der Eingänge = 1
Stiftlänge = 10mm
Isolierung = Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Gesamtlänge = 10mm
Nicht isolierte Aderendhülse von RS Pro. RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen, nicht isolierten Aderendhülsen (auch bekannt als Kabelendhülsen) für eine wirtschaftliche und effektive Methode zum Anschluss mehradriger Leitungen. Diese zuverlässigen Aderendhülsen sorgen für eine formschlüssige Verbindung beim Anschluss von Drähten an Anschlussklemmenblöcken und unverlierbare Klemmen. Was sind Aderendhülsen? Diese Aderendhülse ist ein Metallrohr mit einem (oder ohne einen) geformten, farbcodierten Isolierkragen aus Nylon. Die Aderendhülse wird über das Ende eines mehradrigen Drahtes gesteckt, gecrimpt und dann in eine Schraub- oder Federklemmverbindung eingesetzt. Wofür werden Aderendhülsen verwendet? Wenn das Ende eines mehradrigen Drahtes abisoliert und direkt unter einer Schraubklemme platziert wird, werden die Litzen des Drahtes unter dem Druck der Schraube natürlich herausgezogen. Einige Stränge werden sich verdrehen. Dies reduziert die Qualität der elektrischen Verbindung und kann auch zu Kurzschlüssen führen. Durch die Verwendung von Aderendhülsen und ihre konstruktionsbedingte Ausstellung werden alle Litzen erfasst. Diese Litzen werden dann im Aderendhülsenrohr zusammengepresst. Die gecrimpte Aderendhülse wird dann in die Klemme eingeführt, um eine elektrische Verbindung herzustellen Eigenschaften und Vorteile Ausgezeichnete elektrische Verbindung Weniger Kurzschlüsse Verzinntes Kupferrohr für hervorragende Leitfähigkeit Crimpanschluss kann wiederholt eingesetzt und entfernt werden, ohne das Ende des Drahtes zu beschädigen Anwendungen Aderendhülsen werden auf mehradrigen Drähten verwendet, die in Schraubanschlussklemmen und Anschlussklemmenblöcken eingesetzt werden. Zu den Anwendungen gehören Verbrauchereinheiten, Schutzschalter, elektrische Bedientafeln und alle Geräte, bei denen ein mehradriger Kabelanschluss erforderlich ist. So crimpen Sie eine AderendhülseSo crimpen Sie eine Aderendhülse Wählen Sie die richtige Größe der Aderendhülse und entfernen Sie das Ende des Drahtes. Schneiden Sie die Drähte auf die gleiche Länge wie die Klemme und verdrillen Sie die Litzen miteinander. Schieben Sie die Aderendhülse auf die Enden des Drahtes, bis die Litzen bündig mit dem Ende des Rohres abschließen. Stecken Sie das Metallrohr der Aderendhülse mit einer Ratsche in den entsprechenden Crimpabschnitt (angegeben durch die auf dem Gerät angegebenen Größen). Drücken Sie die Werkzeuggriffe zusammen, bis die Ratsche loslässt. Ein Ratschen-Crimpwerkzeug ist vorzuziehen, da die Griffe bis zum Abschluss eines vollständigen Crimpvorgangs verriegelt bleiben, um Teilcrimpungen zu vermeiden. Das gecrimpte Drahtende ist nun bereit zum Einstecken in die Anschlussklemme Geeignete Crimpwerkzeuge Für Aderendhülsen mit einem Drahtgrößenbereich von 0,25 bis 6 mm ;sup>2 ;/sup> verwenden Sie den Crimp-Werkzeugrahmen mit der Bestellnummer ; 848-391 848-391 mit Crimpeinsatz ; 848-420 848-420
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Stiftdurchmesser:
2.6mm
Anzahl der Eingänge:
1
Stiftlänge:
10mm
Isolierung:
Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Gesamtlänge:
10mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Aderendhülsen
Weitere Suchbegriffe:
2114296
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Aderendhülsen
,
RS PRO
,
EN2510
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Hand Crimpzange 0.14mm² → 10mm², 0.14 → 10mm² / 26 → 8AWG für Aderendhülsen, 176 mm
RS Pro
1221790
ab € 174,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen