Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülsen bis 4mm², Stift ø 3.2mm, 12mm, 12mm, Unisoliert, 12AWG max.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aderendhülsen bis 4mm², Stift ø 3.2mm, 12mm, 12mm, Unisoliert, 12AWG max.
RS PRO Aderendhülsen bis 4mm², Stift ø 3.2mm, 12mm, 12mm, Unisoliert, 12AWG max.
RS PRO Aderendhülsen bis 4mm², Stift ø 3.2mm, 12mm, 12mm, Unisoliert, 12AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-2114319
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2114319
EAN/GTIN:
     5056111960547
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse verzinnt 4qmm
aderendhülse 4mm²
aderendhülsen unisoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 4mm²
Stiftdurchmesser = 3.2mm
Anzahl der Eingänge = 1
Stiftlänge = 12mm
Isolierung = Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 12AWG
Gesamtlänge = 12mm

Nicht isolierte Aderendhülse von RS Pro. RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen, nicht isolierten Aderendhülsen (auch bekannt als Kabelendhülsen) für eine wirtschaftliche und effektive Methode zum Anschluss mehradriger Leitungen. Diese zuverlässigen Aderendhülsen sorgen für eine formschlüssige Verbindung beim Anschluss von Drähten an Anschlussklemmenblöcken und unverlierbare Klemmen. Was sind Aderendhülsen? Diese Aderendhülse ist ein Metallrohr mit einem (oder ohne einen) geformten, farbcodierten Isolierkragen aus Nylon. Die Aderendhülse wird über das Ende eines mehradrigen Drahtes gesteckt, gecrimpt und dann in eine Schraub- oder Federklemmverbindung eingesetzt. Wofür werden Aderendhülsen verwendet? Wenn das Ende eines mehradrigen Drahtes abisoliert und direkt unter einer Schraubklemme platziert wird, werden die Litzen des Drahtes unter dem Druck der Schraube natürlich herausgezogen. Einige Stränge werden sich verdrehen. Dies reduziert die Qualität der elektrischen Verbindung und kann auch zu Kurzschlüssen führen. Durch die Verwendung von Aderendhülsen und ihre konstruktionsbedingte Ausstellung werden alle Litzen erfasst. Diese Litzen werden dann im Aderendhülsenrohr zusammengepresst. Die gecrimpte Aderendhülse wird dann in die Klemme eingeführt, um eine elektrische Verbindung herzustellen Eigenschaften und Vorteile Ausgezeichnete elektrische Verbindung Weniger Kurzschlüsse Verzinntes Kupferrohr für hervorragende Leitfähigkeit Crimpanschluss kann wiederholt eingesetzt und entfernt werden, ohne das Ende des Drahtes zu beschädigen Anwendungen Aderendhülsen werden auf mehradrigen Drähten verwendet, die in Schraubanschlussklemmen und Anschlussklemmenblöcken eingesetzt werden. Zu den Anwendungen gehören Verbrauchereinheiten, Schutzschalter, elektrische Bedientafeln und alle Geräte, bei denen ein mehradriger Kabelanschluss erforderlich ist. So crimpen Sie eine AderendhülseSo crimpen Sie eine Aderendhülse Wählen Sie die richtige Größe der Aderendhülse und entfernen Sie das Ende des Drahtes. Schneiden Sie die Drähte auf die gleiche Länge wie die Klemme und verdrillen Sie die Litzen miteinander. Schieben Sie die Aderendhülse auf die Enden des Drahtes, bis die Litzen bündig mit dem Ende des Rohres abschließen. Stecken Sie das Metallrohr der Aderendhülse mit einer Ratsche in den entsprechenden Crimpabschnitt (angegeben durch die auf dem Gerät angegebenen Größen). Drücken Sie die Werkzeuggriffe zusammen, bis die Ratsche loslässt. Ein Ratschen-Crimpwerkzeug ist vorzuziehen, da die Griffe bis zum Abschluss eines vollständigen Crimpvorgangs verriegelt bleiben, um Teilcrimpungen zu vermeiden. Das gecrimpte Drahtende ist nun bereit zum Einstecken in die Anschlussklemme Geeignete Crimpwerkzeuge Für Aderendhülsen mit einem Drahtgrößenbereich von 0,25 bis 6 mm ;sup>2 ;/sup> verwenden Sie den Crimp-Werkzeugrahmen mit der Bestellnummer ; 848-391 848-391 mit Crimpeinsatz ; 848-420 848-420
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
4mm²
Stiftdurchmesser:
3.2mm
Anzahl der Eingänge:
1
Stiftlänge:
12mm
Isolierung:
Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
12AWG
Gesamtlänge:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 2114319, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, EN4012, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,20*
€ 8,568
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,80*
€ 4,522
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
464482
ab € 108,06*
Zubehör
RS Pro
779554
ab € 40,99*
Zubehör
Weidmüller
9011680000
ab € 118,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.