Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK Serie HSR15-340L(GK), Lineare Führungsschiene, Stahl 15mm x 340mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2115234
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     HSR15-340L(GK)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene
Schienenbreite = 15mm
Schienenlänge = 340mm
Serie = HSR15-340L(GK)
Material = Stahl

Die Standard-Kugelprofilschiene THK Linear Guide hat eine Breite von 15 mm und eine Länge von 340 mm.Maximale Länge: 340 mm Nominelle Schienengröße 15 mm Messstandard metrisch Schienenschraubengröße M4,5 Härte 58 bis 64 HRC Belastbarkeit 8,33 kN
Weitere Informationen:
Schienenbreite:
15mm
Schienenlänge:
340mm
Serie:
HSR15-340L(GK)
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2115234, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsschiene, THK, HSR15340L(GK), Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.