Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK Serie SR15-160L(GK), Lineare Führungsschiene, Stahl 15mm x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2115265
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     SR15-160L(GK)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene
Schienenbreite = 15mm
Schienenlänge = 160mm
Serie = SR15-160L(GK)
Material = Stahl

Die Standard-Kugelprofilschiene THK Linear Guide hat eine Breite von 15 mm und eine Länge von 160 mm.Länge: 160 mm Breite 15 mm
Weitere Informationen:
Schienenbreite:
15mm
Schienenlänge:
160mm
Serie:
SR15-160L(GK)
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2115265, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsschiene, THK, SR15160L(GK), Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.