Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ethernetkabel Cat.7, 100m, Blau Verlegekabel S/FTP, LSZH


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2115760
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2115760
EAN/GTIN:
     5059044243305
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Länge = 100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außenmantelmaterial = LSZH
Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei
Litzenzahl = 8

4-paariges, geschirmtes blaues Multicore-Kabel von RS Pro, 100 m Wir stellen vor: Die 8-adrigen, 4-paarigen geschirmten Multicore Kabel von RS Pro. Die Kabel verfügen über eine Multicore 8/0,2 mm Aderlitzenkonstruktion, womit sie perfekt für Anwendungen sind, bei denen mehrere Adern verdrahtet werden müssen, während sie gleichzeitig organisiert und sicher sind. Durch die Verwendung dieser hochwertigen RS Pro Serie von Multicore Kabeln können Stolpergefahren drastisch reduziert werden und gleichzeitig das Gesamtbild von elektrischen Geräten verbessert werden, insbesondere in Bereichen, in denen wenig Platz zur Verfügung steht, oder die Kabelinstallation ist für Personen sichtbar. Die Litzen sind in einer raucharmen, halogenfreien (LSZH) Ummantelung und PE-Isolierung aus Schaumstoff untergebracht, die ausgezeichneten Schutz und Zuverlässigkeit bietet und gleichzeitig eine hohe Leistung bietet. RS Pro Multicore geschirmte Industriekabel bestehen aus hochwertigen massiven Kupferleitern und sind in einer Vielzahl von Längen und Adern für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile Dieses RS Pro Multicore Kabel hat einen Querschnitt von 8 0,02 mmmmmmmmmm² Aderlitzen Hergestellt aus LSZH-Außenmantel und PE-Isolierung aus Schaumstoff Stellen Sie ein starkes und zuverlässiges Kabel bereit 4 Paare sind zur einfachen Erkennung farbcodiert Nennspannung: 300 V Betriebstemperatur: -20 °C bis +75 °C. Hochwertiger massiver blanker Kupferleiter Mehradrige Kabelisolationsfestigkeit: 5000 MO.km Geschirmte Schicht bietet eine Schutzschicht, um die zu reduzieren Auswirkungen elektromagnetischer Störungen, die die Leistung beeinträchtigen können Anwendungen Geschirmte Multicore Kabel sind elektrische Kabel, die mehr Adern als Standardstrom- oder Koaxialkabel haben und in verschiedenen Längen und Adern erhältlich sind, je nach den Anwendungen, für die sie verwendet werden. Sie haben eine zusätzliche Schutzschicht über der Isolierung, die von einem Metallschirm abgedeckt wird, und eine äußere Abdeckung, die die Auswirkungen elektromagnetischer Störungen verringert. Sie sind ideal für den Einsatz bei wenig Platz oder für die Organisation von Kabelinstallationen, die mehrere Kabelverbindungen erfordern, insbesondere in Industrie- oder Unterhaltungsanwendungen. Multicore Kabel finden sich in vielen verschiedenen Umgebungen, zum Beispiel: Unterhaltungs- und Audioindustrie Maschinen und Fabriksteuergeräte Große Steuerungspads DIN-Schienenklemmen Förderbänder Daten und Netzwerke Sicherheit und Sicherheit Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
LSZH
Verhalten im Brandfall:
Raucharm halogenfrei
Litzenzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel 100m blau, cat7, kat7 100m, 2115760, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, RS PRO, LNA0423APC7LIS139BL100REV1, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,46*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,4246* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 181,84*
€ 216,39
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 178,81*
€ 212,78
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 172,11*
€ 204,81
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 159,92*
€ 190,30
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 142,46*
€ 169,53
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.