Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS 3RV 3RV2 Motorschutzschalter, 15 A 690 V SIRIUS mit mit Stromwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2115957
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV2742-5BD10
EAN/GTIN:
     4047621014456
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Nennstrom = 15 A
Reihe = SIRIUS 3RV
Versorgungsspannung = 690 V
Motorschutz-System = SIRIUS
Serie = 3RV2
Erfassungstyp = Stromstärke
Better World-Produkt = Ja

Der Siemens Überlastschalter mit Größe S3 für den Systemschutz und hat UL 489, CSA C22.2 Nr.5 2, N-Freigabe von 225A.Geringer Wärmeverlust Kompakte und klimafreundige Überlastschalter Kurzschlussschutz von Starterkombinationen Transformatorschutz Wartungsfreier und vibrationsfester Anschluss und optional mit integriertem Hilfsschalter Verringert die mA erheblich
Weitere Informationen:
Nennstrom:
15 A
Reihe:
SIRIUS 3RV
Versorgungsspannung:
690 V
Motorschutz-System:
SIRIUS
Serie:
3RV2
Erfassungstyp:
Stromstärke
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Trennschalter, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 2115957, Automation, Elektromotoren, Siemens, 3RV27425BD10, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,80*
€ 197,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,25*
€ 200,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 197,83*
€ 233,82*
€ 5,95*
ab € 214,11*
€ 253,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 218,33*
€ 266,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,04*
€ 316,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,53*
€ 312,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,33*
€ 259,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,00*
Zubehör
Siemens
3RT19464EA1
ab € 4,07*
Zubehör
Siemens
3RT29464F
ab € 3,95*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RV29011D
ab € 4,39*
Zubehör
Siemens
3RV29011F
ab € 5,30*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,25*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,31*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,32*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 0,01505*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 30,49*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 35,86*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 35,24*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 40,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.