Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RV2 Motorschutzeinheit, 20 A 690 V SIRIUS mit mit Stromwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2115958
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV2742-5CD10
EAN/GTIN:
     4047621014463
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Aufsteckstromwandler
Nennstrom = 20 A
Reihe = 3RV2
Versorgungsspannung = 690 V
Motorschutz-System = SIRIUS
Erfassungstyp = Stromstärke
Better World-Produkt = Ja

Der Siemens Überlastschalter mit Größe S3 für den Systemschutz und N-Freigabe von 225 A.Geringer Wärmeverlust Kompakte und klimafreundige Überlastschalter Kurzschlussschutz von Starterkombinationen Transformatorschutz Wartungsfreier und vibrationsfester Anschluss und optional mit integriertem Hilfsschalter Verringert die mA erheblich
Weitere Informationen:
Nennstrom:
20 A
Reihe:
3RV2
Versorgungsspannung:
690 V
Motorschutz-System:
SIRIUS
Erfassungstyp:
Stromstärke
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Trennschalter, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 2115958, Automation, Elektromotoren, Motorschutzschalter, Siemens, 3RV27425CD10, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 174,80*
€ 205,28*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,77*
€ 211,14*
€ 5,95*
ab € 215,56*
€ 251,42*
Frei Haus
ab € 222,63*
€ 258,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 379,85*
€ 451,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,23*
€ 536,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,48*
€ 533,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,12*
€ 516,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,51*
€ 482,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,85*
€ 452,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,01*
Zubehör
Siemens
3RT19464EA1
ab € 4,06*
Zubehör
Siemens
3RT29464F
ab € 3,92*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 5,28*
Zubehör
Siemens
3RV29011D
ab € 4,35*
Zubehör
Siemens
3RV29011F
ab € 5,31*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,30*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,30*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,32*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,28*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 30,97*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 37,84*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 36,15*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 41,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.