Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Gassensor-IC 15% 10s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2117162
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ZMOD4410AI3V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor
Genauigkeit = 15%
Reaktionszeit = 10s
Sensor-Typ = Gassensoren

Das Renesas Electronics ZMOD4410 Gassensor Modul wurde für die Erkennung von flüchtigen organischen Verbindungen (TVOC), die Schätzung von CO2 und die Überwachung der Raumluftqualität (IAQ) in verschiedenen geruchsbasierten Anwendungsfällen entwickelt, einschließlich sehr feuchter und staubiger Anwendungen mit der Möglichkeit von Wassersprühnebel, Kondensation oder Eintauchen.Keine externen Trimmkomponenten erforderlich Externer Reset-Pin (Active-LOW) Siloxan-beständig
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
15%
Reaktionszeit:
10s
Sensor-Typ:
Gassensoren
Weitere Suchbegriffe: 2117162, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, Renesas Electronics, ZMOD4410AI3V, Semiconductors, Environmental Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 245.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 980 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 245000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.