Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates Super HC Antriebsriemen, SPZ-Profil 9.7mm x 8mm x 1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2117187
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     SPZ1150 SUPERHC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
schmalkeilriemen
Länge = 1100mm
Obere Breite = 9.7mm
Riemenquerschnitt = SPZ
Innenlänge = 1112mm
Höhe = 8mm
Serie = Super HC
Außenlänge = 1113mm
Datumslänge = 1100mm

Die Delta Schmal-Keilriemen von Gate haben ein schmales Profil, womit sie die perfekte Option für alle Industriestandard-Antriebe sind, die häufig als schmaler oder tiefer Keil bezeichnet werden...... Delta Schmal-Keilriemen haben ein schmales Profil und sind daher die perfekte Option für alle Sie verfügt über hochfeste Polyester-Zugbänder, die für eine hohe Beständigkeit gegen Biegekräfte, Ermüdung und Stoßbelastungen sorgen. Gute Bandflexibilität, Stabilität und reibungsloser Betrieb garantiert. Ölbeständiges Flip-Band für guten Halt und Schutz vor Abrieb.Hergestellt für den Betrieb in allen Ihren Standard-Industrieantrieben Erhältlich in allen gängigen Abschnitten und Riemenlängen Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C (-22 °F bis +158 °F) Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis REACH- und RoHS-2-konform Hochwertiges Gummibandgehäuse
Weitere Informationen:
Länge:
1100mm
Obere Breite:
9.7mm
Riemenquerschnitt:
SPZ
Innenlänge:
1112mm
Höhe:
8mm
Serie:
Super HC
Außenlänge:
1113mm
Datumslänge:
1100mm
Weitere Suchbegriffe: 2117187, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, Gates, SPZ1150SUPERHC, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.