Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates Polyurethan Zahnriemen 80 Zähne, Teilung 14mm, Maße 20mm x 1120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2118126
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     PCV 14MGT 1120 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Länge = 1120mm
Breite = 20mm
Teilung = 14mm
Anzahl der Zähne = 80
Material = Polyurethan

Der Gates 14 mm-Polykettenkette GT-Kohlenstoffriemen verwendet Kohlefaserfaser als Zugband in diesem Gürtel bietet eine erhöhte Pferdeleistung für eine höhere Leistungsdichte und Kompaktheit und erhöhte Flexibilität, die den Einsatz von rückseitigen Spannrollen ermöglicht. Es verfügt über ein leichtes, langlebiges, wartungsfreies System, das mehr als nur eine Anpassung an die Rollenkette ist und eine hohe Scherfestigkeit, Geräuschreduzierung und eine verbesserte Belastbarkeit bietet.Gleiche Kapazität wie Rollenkettentreiber in der gleichen Breite Einfaches, rostfreies Waschen - mit Edelstahl-Hardware Schnelle Amortisation der Antriebsumwandlung Voll funktionsfähig bei extremen Temperaturen von -65 °F bis +185 °F.
Weitere Informationen:
Länge:
1120mm
Breite:
20mm
Teilung:
14mm
Anzahl der Zähne:
80
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, 2118126, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, Gates, PCV14MGT112020, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,21*
€ 195,85*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,49*
€ 196,83*
Frei Haus
ab € 159,51*
€ 198,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 330,25*
€ 397,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,18*
€ 472,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,10*
€ 453,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,60*
€ 416,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,73*
€ 411,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,25*
€ 393,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.