Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates Hi-Power Antriebsriemen, C-Profil 22mm x 14mm x 4300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2118236
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     C170 HI-POWER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen
Länge = 4300mm
Obere Breite = 22mm
Riemenquerschnitt = C
Innenlänge = 4318mm
Höhe = 14mm
Serie = Hi-Power
Außenlänge = 4406mm
Datumslänge = 4376mm

Der Gates Hi-power II V80 Serie Keilriemen, C-Abschnitt ist eine Verbundwerkstoff-, Mehrzweckkonstruktion und dieser Riemen ist beständig gegen Öl und Wärme, Ozon, Sonnenlicht, Wetter und Alterung. Es verfügt über ein flexibles Kabel, das stark mit dem Körper des Bandes verbunden ist, was zu einer gleichmäßigen Lastverteilung und der Absorption von Biegebeanspruchung ohne Kabelverschlechterung führt. Die verwendete Flex-Weave-Abdeckung wurde für eine längere Lebensdauer des Bandes entwickelt und bietet einen erweiterten Schutz für den Kern des Bandes vor Öl, Schmutz und Hitze.Gates Curve bietet eine korrekte Kabelstütze und vollständigen Kontakt mit der Riemenscheibennut für gleichmäßige Belastung, gleichmäßigen Verschleiß und erhöhte Riemenlebensdauer Erfüllt die Öl- und hitzebeständigen Standards ARPM/RMA IP-3-2 Erfüllt die Anforderungen an die statische Leitfähigkeit gemäß ARPM/RMA IP-3-3
Weitere Informationen:
Länge:
4300mm
Obere Breite:
22mm
Riemenquerschnitt:
C
Innenlänge:
4318mm
Höhe:
14mm
Serie:
Hi-Power
Außenlänge:
4406mm
Datumslänge:
4376mm
Weitere Suchbegriffe: 2118236, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, Gates, C170HIPOWER, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.