Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates Quad Power 4 Antriebsriemen, XPB/5VX-Profil 16.3mm x 13mm x 1510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2118643
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     XPB1510/5VX600 QUAD-POWER 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen xpb1200
Länge = 1510mm
Obere Breite = 16.3mm
Riemenquerschnitt = XPB/5VX
Innenlänge = 1450mm
Höhe = 13mm
Serie = Quad Power 4
Außenlänge = 1532mm
Datumslänge = 1510mm

Der Quad Power 4-Keilriemen der Gates XPB/5VX-Serie ist der erste wartungsfreie Riemen mit Rohkante durch die Verwendung innovativer minimaler Dehnbandtechnologie. Es wurde entwickelt, um den herkömmlichen Riemen für Hochleistungsantriebe der Industrie zu ersetzen. Dieser Keilriemen leidet in den ersten Stunden nach der Installation nicht unter starkem Spannungsabfall, sodass weder Einlaufzeit noch Nachspannung erforderlich sind.Energieeffizienz bis zu 98 % Neueste EPDM-Gummitechnologie Halogenfreier Riemen Wartungsfreier Keilriemen Temperaturbereich = -50 °C bis +130 °C. RoHS- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Länge:
1510mm
Obere Breite:
16.3mm
Riemenquerschnitt:
XPB/5VX
Innenlänge:
1450mm
Höhe:
13mm
Serie:
Quad Power 4
Außenlänge:
1532mm
Datumslänge:
1510mm
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, 2118643, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, Gates, XPB15105VX600QUADPOWER4, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,92*
€ 24,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,26*
€ 27,55*
1
€ 3,19*
ab € 20,87*
€ 29,76*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 47,05*
€ 66,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.