| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2118750 Herst.-Nr.: C +/PWR P2 RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modellnummer = MN1400 PLUS POWER Chemie = Alkali Nennspannung = 1.5V IEC-Name = LR14 Anschlusstyp = Flach
Die Duracell Power Plus Alkali-Mangandioxid-Batterie der Größe C.Bis zu 50 % mehr Leistung Geeignet für alltägliche Geräte Verhinderung von Leckagen Bis zu 10 Jahre Lagerung Weitere Informationen: | | Modellnummer: | MN1400 PLUS POWER | Chemie: | Alkali | Nennspannung: | 1.5V | IEC-Name: | LR14 | Anschlusstyp: | Flach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, alkali batterie c 1,5 v, baby batterie, baby batterie 1,5v, 2118750, Batterien und Ladegeräte, Batterien, C Batterien, Duracell, C+PWRP2RS, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, C Batteries |
| | |
| |