Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Dreieckschloss für Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2118815
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYINT101
EAN/GTIN:
     3606480065040
Suchbegriffe:
2118815
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseschlösser
Produkt Typ = Dreieckiger Schlosseinsatz
Einsatzgröße = 10mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Better World-Produkt = Ja

Der Spacial Lock-Einsatz von Schneider Electric hat eine 10-mm-Dreiecksteckerverriegelung. Wird für Mehrzweck-Anwendungen verwendet.Green Premium-Produkt Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Dreieckiger Schlosseinsatz
Einsatzgröße:
10mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Better World-Produkt:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,49*
€ 7,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,49*
€ 8,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.