| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2118920 Herst.-Nr.: 31_BNC-N-50-1/133_UE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adapter Typ A = BNC Adapter Typ B = N Gender A = Weiblich Gender B = Weiblich Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsfrequenz = 0 → 4GHz
Die Huber & Suhner Adapter sind ein gefragter Adapter für Funkfrequenzbereichsanwendungen (GHz-Bereich). Die Steckverbinder in Industrieausführung bieten 500 Steckzyklen für die Verbindungen mit dem Adapter, die auch für einen Betriebsbereich von -65 bis 125 °C geeignet sind.Isolator PFA/PTFE RoHS-kompatibel Weitere Informationen: | | Adapter Typ A: | BNC | Adapter Typ B: | N | Gender A: | Weiblich | Gender B: | Weiblich | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsfrequenz: | 0 → 4GHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, n steckverbinder, 2118920, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Huber+Suhner, 31_BNCN501133_UE, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,09* | € 52,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,09* | € 56,70* | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 41,00* | € 76,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|