Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, N - N, Male - Male, Gerade, 1.5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2118929
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     32_N-75-0-1/133_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Adapter Typ A = N
Adapter Typ B = N
Gender A = Male
Gender B = Male
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 1.5GHz

Die Huber & Suhner Adapter sind ein gefragter Adapter für Funkfrequenzbereichsanwendungen (GHz-Bereich). Die Steckverbinder in Industrieausführung bieten 500 Steckzyklen für die Verbindungen mit dem Adapter, die auch für einen Betriebsbereich von -65 bis 125 °C geeignet sind.Isolator PFA/PTFE RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
N
Adapter Typ B:
N
Gender A:
Male
Gender B:
Male
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
1.5GHz
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder, 2118929, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Huber+Suhner, 32_N7501133_NE, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,85*
€ 82,99*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,11*
€ 98,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.