| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2118941 Herst.-Nr.: 32_BMA-SMA-50-1/199_UE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Adapter Typ B = SMA Gender A = Male Gender B = Male Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsfrequenz = 9 → 18GHz
Die Huber & Suhner Adapter sind ein gefragter Adapter für Funkfrequenzbereichsanwendungen (GHz-Bereich). Die Steckverbinder in Industrieausführung bieten 500 Steckzyklen für die Verbindungen mit dem Adapter, die auch für einen Betriebsbereich von -65 bis 125 °C geeignet sind.Isolator PFA/PTFE RoHS-kompatibel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Adapter Typ B: | SMA | Gender A: | Male | Gender B: | Male | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsfrequenz: | 9 → 18GHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SMA Adapter, SMA Steckverbinder, adapter sma, 2118941, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Huber+Suhner, 32_BMASMA501199_UE, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |