Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kittenbot Kittenbot BBC micro:bit Gehäuse, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2118949
Hersteller:
     Kittenbot
Herst.-Nr.:
     KBA9075C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2118949
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
BBC micro:bit Shop
BBC micro:bit Gehäuse
Farbe = Gelb
Serie = Kittenbot

Die neue Kitty-Tasche KittenBot aus Silikon für micro:bit V2.0 wurde für die Kinder entwickelt, um ihre niedlichen Micro:bits zu schützen. Es handelt sich um ein gelb gefärbtes Kitty-Gehäuse für micro:bit V2.0. Das neue Design basiert auf micro:bit V2 und passt auf die neueste micro:bit V2.0. Es hat ein verärgertes kitty Gesicht mit Display-LED-Abdeckung und Hülse schützen die Goldfingerkantenverbindung von micro:bit.Mit einem Kitty-Gummikoffer können Kinder das Micro:bit in die Tasche stecken, Schultaschen ohne sich um die Mühe kümmern zu müssen Die Abmessungen betragen 45 x 56 x 5 mm Das Gewicht beträgt 20 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Serie:
Kittenbot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.