Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q200 Yageo AC7777000000SB000 Kondensatoren, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 0402 - 80 pieces / 0603 & 0805 &


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2119356
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     AC7777000000SB000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment yageo
kondensator sortiment
Set beinhaltet = Kondensatoren
Stückzahl = 0402 - 80 pieces / 0603 & 0805 & 1206 - 40 pieces
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = Keramik
Automobilstandard = AEC-Q200
Spannungsbereich = 16 → 100V
Mindestspannung = 16V
Max. Spannung = 100V
Kapazität min. = 10pF

Das Kondensator-Beispielkit der Serie Yageo Automotive.Größe: 0402 bis 1206 Volt: 16 V bis 100 V Kondensatorbereich: 10 pF bis 1 uF
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Kondensatoren
Stückzahl:
0402 - 80 pieces / 0603 & 0805 & 1206 - 40 pieces
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
Keramik
Automobilstandard:
AEC-Q200
Spannungsbereich:
16 → 100V
Mindestspannung:
16V
Max. Spannung:
100V
Kapazität min.:
10pF
Weitere Suchbegriffe: 2119356, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Yageo, AC7777000000SB000, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,23*
€ 576,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,86*
€ 550,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 440,65*
€ 524,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,60*
€ 470,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,51*
€ 463,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,10*
€ 439,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.