Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIP Wagenheber, Last max. 12Tonne, H.max. 415mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2119373
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     03658
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2119373
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Material-Hebe- und Ladegeräte
Wagenheber
Typ = Wagenheber
Last max. = 12Tonne
Höhe max. = 415mm
Höhe min. = 210mm
Weitere Informationen:
Typ:
Wagenheber
Last max.:
12Tonne
Höhe max.:
415mm
Höhe min.:
210mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.