| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2119421 Herst.-Nr.: FCC-02R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reiniger-Typ = Band Anwendung = LWL-Steckverbinder Gebinde Typ = Kartusche Gebindegröße = 400 Anwendungen Größe = 150 x 80 x 40mm
Fujikura LWL-SteckverbinderreinigerDer eigenständige Fasersteckverbinderreiniger Fujikura wurde entwickelt, um feine Partikel von den optischen Flächen von Fasersteckverbindern zu entfernen. Im Gegensatz zu normalen Kleidung, die einfach Staub und Öle über eine Oberfläche bewegen kann, kann das verwendete Polyesterband aus winzigen Litzen alle Verunreinigungen absorbieren. Der mit dem Daumen aktivierte, federbelastete Fenstermechanismus legt bei jeder Betätigung einen frischen Abschnitt des Bandes frei, und zwei längliche Schlitze im Fenster ermöglichen ein gründliches doppeltes Abwischen einer Steckverbinderendfläche. Das Seitenfenster zeigt an, wie viel Band im Reiniger übrig ist.Eigenschaften und Vorteile400 Wischanwendungen Spart Zeit Gewährleistet absolut schmutzfreie und fusselfreie Feldverbindungen Größe: 150 mm x 80 mm x 40 mmAnwendungenOptische Steckverbinder AdapterZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Reiniger-Typ: | Band | Anwendung: | LWL-Steckverbinder | Gebinde Typ: | Kartusche | Gebindegröße: | 400 Anwendungen | Größe: | 150 x 80 x 40mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2119421, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Faseroptikreiniger, Fujikura, FCC02R, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Fibre Optic Cleaners |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |