Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Schleifhülse Zirkonoxid Aluminium, Korngröße 36, Ø 25mm, 25mm, 23000U/min


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2119651
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     63642528510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifmaterial = Zirkonoxid Aluminium
Korngröße = 36
Breite = 25mm
Drehzahl max. = 23000U/min
Durchmesser = 25mm
Modell = X-Treme

Die Mindestdrehzahl ist diejenige, die zur effektiven Spreizung des verwendeten Spanndorns erforderlich ist. Spiraband-Schleifband. 25 mm breite Zirkonium-Aluminium-Schleifbänder von Norzon Sehr effektiv zum Entgraten von Stählen und Verarbeiten von Edelstahl
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Zirkonoxid Aluminium
Korngröße:
36
Breite:
25mm
Drehzahl max.:
23000U/min
Durchmesser:
25mm
Modell:
X-Treme
Weitere Suchbegriffe: Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifband k36, endlos schleifband, schleifband norton, 2119651, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifhülsen, Norton, 63642528510, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Sanding Drums
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,88*
€ 15,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,86*
€ 15,30
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,18*
€ 14,49
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,94*
€ 13,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,51*
€ 12,51
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,09*
€ 12,01
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,18*
€ 9,73
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.