Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Schleifhülse Zirkonoxid Aluminium, Korngröße 50, Ø 51mm, 25mm, 11000U/min


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2119695
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     63642528517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifmaterial = Zirkonoxid Aluminium
Korngröße = 50
Breite = 25mm
Drehzahl max. = 11000U/min
Durchmesser = 51mm
Modell = X-Treme

Die Mindestdrehzahl ist diejenige, die zur effektiven Spreizung des verwendeten Spanndorns erforderlich ist. Spiraband-Schleifband. 25 mm breite Zirkonium-Aluminium-Schleifbänder von Norzon Sehr effektiv zum Entgraten von Stählen und Verarbeiten von Edelstahl
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Zirkonoxid Aluminium
Korngröße:
50
Breite:
25mm
Drehzahl max.:
11000U/min
Durchmesser:
51mm
Modell:
X-Treme
Weitere Suchbegriffe: Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifband norton, endlos schleifband, schleifband korn 50, 2119695, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifhülsen, Norton, 63642528517, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Sanding Drums
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,55*
€ 20,88
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,50*
€ 20,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,33*
€ 19,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,64*
€ 17,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,28*
€ 16,99
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,65*
€ 16,24
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,19*
€ 13,32
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.