| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2120333 Herst.-Nr.: 455-00083 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gerätetyp = Sensor Kommunikationsprotokoll = Bluetooth Montagetyp = Chassismontage Höhe = 19mm Länge = 80mm
Der SentriusTM BT510-Sensor von Laird Connectivity ist eine batteriebetriebene, integrierte Bluetooth v5-Sensorplattform mit großer Reichweite, die eine robuste, zuverlässige Sensordatenübertragung in den rauesten Umgebungen ermöglicht. Es ist die ultimative sichere, skalierbare, robuste LoRaWAN-Lösung für die End-to-End-Steuerung Ihres LoRaWAN-Netzwerks.Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C. Abmessungen: 80 mm x 51 mm x 19 mm Knopfzelle CR2477 Prozessor Cortex M4F - 1 MB Flash und 256 KB RAM Weitere Informationen: | | Gerätetyp: | Sensor | Kommunikationsprotokoll: | Bluetooth | Montagetyp: | Chassismontage | Höhe: | 19mm | Länge: | 80mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |