Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Abschirmstreifen aus Vernickeltes Graphit, Silikonfett, Stärke 2.4mm, 2.4mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120418
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     38401406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
Silikonfett
würth elektronik abschirmstreifen
silikonfett
Material = Vernickeltes Graphit, Silikonfett
Stärke = 2.4mm
Länge = 1m
Breite = 2.4mm

Die EMI-Elastomer-Dichtung von Wurth Elektronik wird standardmäßig mit leitfähigem Nickel-Füllstoff aus Silikon geliefert. Er kann in Displays, Metallgehäusen, Schaltschränken, EMV-Kammern verwendet werden.Schutzart IP68 Betriebstemperatur: -50 °C bis +150 °C.
Weitere Informationen:
Material:
Vernickeltes Graphit, Silikonfett
Stärke:
2.4mm
Länge:
1m
Breite:
2.4mm
Weitere Suchbegriffe: 2120418, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 38401406, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.