Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Abschirmstreifen aus Vernickeltes Graphit, Silikonfett, Stärke 2.5mm, 2.5mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120419
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     38401407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
Silikonfett
würth elektronik abschirmstreifen
silikonfett
Material = Vernickeltes Graphit, Silikonfett
Stärke = 2.5mm
Länge = 1m
Breite = 2.5mm
Weitere Informationen:
Material:
Vernickeltes Graphit, Silikonfett
Stärke:
2.5mm
Länge:
1m
Breite:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2120419, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 38401407, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 29,43*
€ 40,58*
1 Tag
4
1
€ 14,99*
ab € 28,55*
€ 60,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 202,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.