Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 885090 Kondensatoren, Oberflächenmontage Kondensator-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120493
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator Sortiment
Set beinhaltet = Kondensatoren
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = Keramik
Kapazität max. = 150nF
Spannungsbereich = 100V dc
Max. Spannung = 100V dc
Kapazitätsbereich = 1 pF → 150nF
Kapazität min. = 1pF

Die mehrschichtigen Keramik-Chip-Kondensatoren Wurth Elektronik DESIGN KIT wCAP-CSGP arbeiten mit 100 V dc Betriebsspannung.1 pF bis 150 nF Kapazitätsbereich NP0, X7R Dielektrikum
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Kondensatoren
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
Keramik
Kapazität max.:
150nF
Spannungsbereich:
100V dc
Max. Spannung:
100V dc
Kapazitätsbereich:
1 pF → 150nF
Kapazität min.:
1pF
Weitere Suchbegriffe: kondensator sortiment, 2120493, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Wurth Elektronik, 885090, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,96*
€ 185,69*
1 Tag
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 148,19*
€ 187,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.