Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 885342 Kondensatoren, Oberflächenmontage Kondensator-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120495
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator Sortiment
Set beinhaltet = Kondensatoren
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = Keramik
Kapazität max. = 22nF
Kapazitätsbereich = 10 pF → 22nF
Kapazität min. = 10pF

Die mehrschichtigen Mittel- und Hochspannungs-Keramikkondensatoren Wurth Elektronik DESIGN KIT wCAP-CSMH arbeiten mit einer Nennspannung von 1 kV dc bis 3 kV dc und einer Cu/Ni/Sn-Anschlussmethode.Kapazitätsbereich: 10 pF bis 22 nF NP0- oder X7R-Dielektrika
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Kondensatoren
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
Keramik
Kapazität max.:
22nF
Kapazitätsbereich:
10 pF → 22nF
Kapazität min.:
10pF
Weitere Suchbegriffe: kondensator sortiment, 2120495, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Wurth Elektronik, 885342, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,00*
€ 133,43*
1 Tag
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 105,02*
€ 137,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.