Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 885380 Kondensatoren, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 31-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120496
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Set beinhaltet = Kondensatoren
Stückzahl = 31
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = Keramik
Kapazität max. = 2.2µF
Spannungsbereich = 16 → 2000V dc
Mindestspannung = 16V dc
Max. Spannung = 2000V dc
Kapazitätsbereich = 220 pF → 2.2µF
Kapazität min. = 220pF

Die Kondensator-Probenkits von Wurth Elektronik funktionieren mit 16 bis 2000 V dc Nennspannung und Cu, Ag-Polymer, Ni, Sn-Anschluss.220 pF bis 2,2 μF Kapazität Dielektrikum X7R
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Kondensatoren
Stückzahl:
31
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
Keramik
Kapazität max.:
2.2µF
Spannungsbereich:
16 → 2000V dc
Mindestspannung:
16V dc
Max. Spannung:
2000V dc
Kapazitätsbereich:
220 pF → 2.2µF
Kapazität min.:
220pF
Weitere Suchbegriffe: 2120496, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Wurth Elektronik, 885380, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.