Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 860080 Aluminium Elektrolyt, Durchsteck Kondensator-Kit, 28-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120527
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Set beinhaltet = Aluminium Elektrolytkondensatoren
Stückzahl = 28
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikumsmaterial = Aluminium
Kapazität max. = 4700µF
Spannungsbereich = 16V dc
Mindestspannung = 16V dc
Max. Spannung = 16V dc
Kapazitätsbereich = 47 μF → 4700µF
Kapazität min. = 47µF

Das Design-Kit von Wurth Elektronik umfasst Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Er hat einen Kapazitätsbereich von 47-4700 μF und ein Rastermaß von 2-7,5 mm.Temperaturbereich: -55 °C bis +105 °C. Kapazitätstoleranz: ±20 %
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Stückzahl:
28
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikumsmaterial:
Aluminium
Kapazität max.:
4700µF
Spannungsbereich:
16V dc
Mindestspannung:
16V dc
Max. Spannung:
16V dc
Kapazitätsbereich:
47 μF → 4700µF
Kapazität min.:
47µF
Weitere Suchbegriffe: 2120527, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Wurth Elektronik, 860080, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.