Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 865081 Aluminium Elektrolyt, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 35-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120545
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Set beinhaltet = Aluminium Elektrolytkondensatoren
Stückzahl = 35
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = Aluminium
Kapazität max. = 2200µF
Spannungsbereich = 25 → 50V dc
Mindestspannung = 25V dc
Max. Spannung = 50V dc
Kapazitätsbereich = 1 μF → 2200µF
Kapazität min. = 1µF

Das Design-Kit von Wurth Elektronik umfasst Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Er hat einen Kapazitätsbereich von 1-2200 μF.Temperaturbereich: -55 °C bis +105 °C. Kapazitätstoleranz: ±20 %
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Stückzahl:
35
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
Aluminium
Kapazität max.:
2200µF
Spannungsbereich:
25 → 50V dc
Mindestspannung:
25V dc
Max. Spannung:
50V dc
Kapazitätsbereich:
1 μF → 2200µF
Kapazität min.:
1µF
Weitere Suchbegriffe: 2120545, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Wurth Elektronik, 865081, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.