Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 870025, Durchsteck Kondensator-Kit, 32-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120549
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     870025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Stückzahl = 32
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikumsmaterial = Aluminium, Polymer
Kapazität max. = 2000µF
Spannungsbereich = 6.3 → 25V dc
Mindestspannung = 6.3V dc
Max. Spannung = 25V dc
Kapazitätsbereich = 39 μF → 2000µF
Kapazität min. = 39µF

Das Design-Kit von Wurth Elektronik umfasst Aluminium-Polymer-Kondensatoren. Er hat einen Kapazitätsbereich von 39-2000 μF.Temperaturbereich: -55 °C bis +105 °C. Kapazitätstoleranz: ±20 %
Weitere Informationen:
Stückzahl:
32
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikumsmaterial:
Aluminium, Polymer
Kapazität max.:
2000µF
Spannungsbereich:
6.3 → 25V dc
Mindestspannung:
6.3V dc
Max. Spannung:
25V dc
Kapazitätsbereich:
39 μF → 2000µF
Kapazität min.:
39µF
Weitere Suchbegriffe: 2120549, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Wurth Elektronik, 870025, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.