Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 870055, Durchsteck Kondensator-Kit, 15-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120550
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     870055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Stückzahl = 15
Montageart = Durchsteckmontage
Kapazität max. = 150µF
Spannungsbereich = 35 → 63V dc
Mindestspannung = 35V dc
Max. Spannung = 63V dc
Kapazitätsbereich = 10 μF → 150µF
Kapazität min. = 10µF

Das Design-Kit von Wurth Elektronik umfasst Aluminium-Polymer-Kondensatoren. Er hat einen Kapazitätsbereich von 10-150 μF.Temperaturbereich: -55 °C bis +105 °C. Kapazitätstoleranz: ±20 %
Weitere Informationen:
Stückzahl:
15
Montageart:
Durchsteckmontage
Kapazität max.:
150µF
Spannungsbereich:
35 → 63V dc
Mindestspannung:
35V dc
Max. Spannung:
63V dc
Kapazitätsbereich:
10 μF → 150µF
Kapazität min.:
10µF
Weitere Suchbegriffe: 2120550, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Wurth Elektronik, 870055, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,24*
€ 343,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,16*
€ 332,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,07*
€ 328,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,73*
€ 291,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,27*
€ 270,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.