Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF TS 34 Ringdichtung x 510mm, Innen-Ø 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120647
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TS 34
EAN/GTIN:
     7316577016843
Suchbegriffe:
Labyrinthdichtung
labyrinthdichtung skf
labyrinthdichtung
Innendurchmesser = 150mm
Nabe-Höhe = 170mm
Größe Montagebohrung = 24 mm
Länge = 510mm

Die SKF-Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung mit Standarddichtungen haben eine Gesamtlänge von bis zu 510 mm.Kontermutter, Sicherungsscheibe und Zentrierringe empfohlen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
150mm
Nabe-Höhe:
170mm
Größe Montagebohrung:
24 mm
Länge:
510mm
Weitere Suchbegriffe: 2120647, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, SKF, TS34, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 88,93*
€ 104,20*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 87,05*
€ 104,70*
1
€ 4,95*
ab € 105,5428*
€ 120,4728*
1
Frei Haus
ab € 108,29*
€ 124,26*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 176,20*
€ 204,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,28*
€ 232,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,00*
€ 218,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.