Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS N30 Ferrit Ringkern, , Ø 50 (Dia.) x 20mm, Elektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS N30 Ferrit Ringkern, , Ø 50 (Dia.) x 20mm, Elektronik
Artikel-Nr.:
     108EL-2120881
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0082X830
EAN/GTIN:
     5059043891217
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritkern epcos n30
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 50 (Dia.) x 20mm
Applikation = Elektronik
Material = N30
Durchmesser = 51.8mm
Höhe = 20mm
Innendurchmesser = 28.5mm
Außendurchmesser = 51.8mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
50 (Dia.) x 20mm
Applikation:
Elektronik
Material:
N30
Durchmesser:
51.8mm
Höhe:
20mm
Innendurchmesser:
28.5mm
Außendurchmesser:
51.8mm
Weitere Suchbegriffe: ferritkern n30, 2120881, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0082X830, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 6,60*
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 9,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,16*
€ 9,18*
1 Tag
771
€ 14,99*
ab € 5,82*
€ 16,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
CUL 500/1,00
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.