| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2120982 Herst.-Nr.: B64290L0674X830 EAN/GTIN: 5060641292481 |
| |
|
| | |
| Typ = Ringkern Abmessungen = 37.5 (Dia.) x 16.2mm Applikation = Elektronik Material = N30 Durchmesser = 37.5mm Höhe = 16.2mm Innendurchmesser = 23mm Außendurchmesser = 37.5mm
Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren. Weitere Informationen: | | Typ: | Ringkern | Abmessungen: | 37.5 (Dia.) x 16.2mm | Applikation: | Elektronik | Material: | N30 | Durchmesser: | 37.5mm | Höhe: | 16.2mm | Innendurchmesser: | 23mm | Außendurchmesser: | 37.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2120982, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0674X830, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,64* | € 4,00* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,49* | € 5,97* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,55* | € 6,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,64* | € 6,33* | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 2,29* | € 6,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|