Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD-Widerstand ±1% / 0.125W, 0805 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2121179
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805AFX-1003ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Gehäuse-Form = 0805
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.125W

Der Dickschichtwiderstand der Bourns Serie CR-A hat einen Widerstand von 100 KOhms und eine Leistung von 125 mW.Dickschicht-Technologie Nennleistung bis zu 1 Watt bei 70 °C RoHS-konform* Halogenfrei * Erfüllt AEC-Q200
Weitere Informationen:
Gehäuse-Form:
0805
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.125W
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 2121179, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CR0805AFX1003ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00443*
€ 0,0085*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0141*
500
Frei Haus
ab € 0,0268*
€ 0,1096*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,0168
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.