Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Vernickelte 8mm Krokodilklemme, Schwarz Acetal isoliert, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2121203
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2121203
EAN/GTIN:
     5059044243626
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Nennstrom = 8A
Backenöffnung = 8mm
Kontaktmaterial = Vernickeltes Messing
Isoliert = Ja
Farbe = Schwarz
Isoliermaterial = Azetal C 27021 R

Isolierte Miniatur-Krokodilklemme von RS Pro Diese Krokodilklemmen der bewährten Marke RS Pro sind sowohl wirtschaftlich als auch vielseitig. Die vernickelten Krokodilklemmen mit Messingbacken mit PP-isolierten, abgedeckten Gehäusen und Griffen sind in Rot (siehe Best.-Nr. 2121204 () ) und Schwarz (siehe Best.-Nr. 2121203 () ) erhältlich. Krokodilklemmen sind ideal zum Befestigen an Drähten oder Kabeln, um einen elektrischen Steckverbinder zu erstellen. Die Klammer ist an Komponenten befestigt und stellt eine Verbindung zwischen den beiden her. Da es sich um einen Clip handelt, wird er geklemmt, wodurch die Hände des Benutzers frei sind, den Steckverbinder zu halten. Eigenschaften und Vorteile Miniatur-Krokodilklemmen, auch bekannt als Federklemmen Krokodilklemme hat PP-isoliertes Material - für vollständige Isolierung Mit guter Steckerkompatibilität Vernickeltes Messing - bietet gute Korrosionsbeständigkeit Auswahl an Farben - rote und schwarze Clips sind erhältlich Temperaturbereich: -25 °C bis +100 °C. Kann flache Bauteile mit der speziell geformten Nase klemmen Klemmdrähte bis max. 4 mm Nennstrom: 8 A bis zu 30 V ac oder 60 V dc Entwickelt für die Verwendung mit einem Standard-2-mm-Bananenstecker Anwendungen Krokodilklemmen (auch Krokodilklemmen) sind gängiges Zubehör, das zur Herstellung flexibler, temporärer oder experimenteller elektrischer Verbindungen in industriellen Umgebungen oder Laboren verwendet wird. Dies kann z. B. zwischen zwei Drähten oder zwischen einer elektrischen Leitung und der Anode oder Kathode eines Geräts (d. H. Den Eingangs- und Ausgangspunkten eines elektrischen Stroms) sein. Krokodilklemmen werden auch häufig in der Ausbildung verwendet, um die Funktion von Batterien, Glühlampen oder Stromkreisen zu demonstrieren. Größere Krokodilklemmen werden häufig in Garagen und bei der Fahrzeugwartung verwendet, wo sie mit Batterie Ladegeräten, Starthilfekabeln und Starthilfekabeln oder für Schweißarbeiten verwendet werden, wo sie auch überschüssige Wärme sinnvoll absorbieren können. Sind Krokodilklemmen mit Krokodilklemmen identisch? Krokodilklemmen und Krokodilklemmen sind das gleiche Zubehör, wobei beide Begriffe korrekt sind, und die meisten Menschen wissen, was Sie sprechen, wenn Sie einen der beiden Begriffe verwenden. Wie funktionieren Krokodilklemmen? Eine Krokodilklemme (auch Krokodilklemme) ist eine federnde Metallklemme mit langen, gezackten Backen, die für eine temporäre elektrische Verbindung verwendet wird. Die konischen, gezackten Backen des Clips funktionieren ähnlich wie ein federbelasteter Tuchstift und werden durch eine Feder zusammengedrückt, um ein Objekt zu greifen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
8A
Backenöffnung:
8mm
Kontaktmaterial:
Vernickeltes Messing
Isoliert:
Ja
Farbe:
Schwarz
Isoliermaterial:
Azetal C 27021 R
Weitere Suchbegriffe: 2121203, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, RS PRO, 3010100, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.