Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bananenstecker Weiß, Kontakt versilbert, 50V / 10A, Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2121223
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2121223
EAN/GTIN:
     5059044243817
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Farbe = Weiß
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 50V
Nennstrom = 10A
Kontaktbeschichtung = Silber
Federkontakt = Ja
Kontaktmaterial = Messing
Isoliermaterial = Acetal

4-mm-Bananenstecker von RS Pro - Stecker Wenn Sie Ihre eigenen Messleitungen erstellen möchten, dann hat RS Pro die perfekte Ergänzung für den 4-mm-Bananenstecker. Dieser versilberte Stecker ist die ideale Lösung für die Herstellung von Messleitungen gemäß Ihrer Spezifikation. Bei der Inspektion bietet der Steckverbinder eine hochwertige Acetal-Kunststoffisolierung mit einem Mittenkontakt aus versilbertem Messing und Lötanschlussmethode. Er nimmt Messleitungskabel mit einem Durchmesser von 4 mm auf und ist für jede isolierte oder nicht isolierte 4-mm-Buchse geeignet. Eigenschaften und Vorteile 4-mm-Bananenstecker Versilberter Kontakt Hält Ihre Kabel und Geräte sicher Nennspannung: 50 V Nennstrom: 10 A. Acetal-Kunststoff-Isoliermaterial für eine starke und Durable Stecker Anwendungen Es gibt viele Variationen von Bananensteckverbindern, daher ist es wichtig, eine Vielzahl von Kabelkabeln verschiedener Längen zu haben, insbesondere wenn Sie Multimeter, Spannungsmessgeräte oder Oszilloskope häufig verwenden. Der kostengünstigste Weg ist es, Ihre eigene zu machen, so können Sie Ihre Workstation oder Ihren Tischgerät einrichten, um produktiver zu sein. Bananenstecker werden am häufigsten verwendet, um Patchkabel für Prüfgeräte, Lautsprecher und Lautsprecher, Verstärker, Kopfhörerbuchsen, Audiokabeln und viele andere Test- und Installationsanwendungen wie z. B. zu terminieren Elektrische und elektronische Wartung Kfz Wartung Wie wird eine Bananenstecker-Messleitung aufgebaut? Der Anschluss des Steckers ist sehr gerade, der Mittelkontakt hat eine Öffnung für den zu lötenden Kabeldraht. Nach dem Löten montieren Sie alle Steckerelemente wieder zusammen, jetzt ist Ihre Messleitung einsatzbereit. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
50V
Nennstrom:
10A
Kontaktbeschichtung:
Silber
Federkontakt:
Ja
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliermaterial:
Acetal
Weitere Suchbegriffe: 2121223, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, RS PRO, 5500600, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.