Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF TS 38 Ringdichtung x 530mm, Innen-Ø 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2121416
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TS 38
EAN/GTIN:
     7316577016867
Suchbegriffe:
Labyrinthdichtung
labyrinthdichtung skf
labyrinthdichtung
Innendurchmesser = 170mm
Nabe-Höhe = 180mm
Größe Montagebohrung = 24 mm
Länge = 530mm

Die SKF-Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung mit Standarddichtungen haben eine Gesamtlänge von bis zu 530 mm.Kontermutter, Sicherungsscheibe und Zentrierringe empfohlen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
170mm
Nabe-Höhe:
180mm
Größe Montagebohrung:
24 mm
Länge:
530mm
Weitere Suchbegriffe: 2121416, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, SKF, TS38, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 89,16*
€ 104,78*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 88,46*
€ 104,78*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 113,81*
€ 134,91*
15 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 119,97*
€ 135,98*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 127,71*
€ 151,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.